絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,556件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • オイルシール SB SB8010010 NOK

    オイルシール SB SB8010010

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)100部品番号AB3732-E0軸径d(Φmm)80幅b(mm)10
  • オイルシール SB SB709012 NOK

    オイルシール SB SB709012

    NOK
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)90部品番号AB3513-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)12
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N

    NOK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-BJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G110-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G110-N

    NOK
    159税込175
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG110N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00217-BJIS呼び旧JIS:G110太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)109.4内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N

    NOK
    65税込72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N

    NOK
    22税込24
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N

    NOK
    74税込81
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N

    NOK
    129税込142
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-BJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N

    NOK
    89税込98
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-BJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N

    NOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N

    NOK
    149税込164
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-BJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N

    NOK
    45税込50
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • ヘルールガスケット NOK

    ヘルールガスケット

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
    材質FP829(特殊フッ素ゴム)幅(mm)5.5伸び(%)250引張強度(MPa)17.9硬さ(デュロメータA)80圧縮永久歪(%)【エア中(175℃×72h)】15、【水蒸気中(150℃×72h)】 22
  • JIS B 2401-4相当品 バックアップリング NOK

    JIS B 2401-4相当品 バックアップリング

    NOK
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • パッキン ISI型 NOK

    パッキン ISI型

    NOK(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式PUR
  • パッキン(フッソ) LBH型 NOK

    パッキン(フッソ) LBH型

    NOK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • オイルシール(シリコン) SC型 NOK

    オイルシール(シリコン) SC型

    NOK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)型式SC
  • オイルシール アクリル NOK

    オイルシール アクリル

    NOK
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15形状VR型端面シール
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング 1AP NOK

    Oリング 1AP

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • ポストコーンスタンダードタイプPBT NOK

    ポストコーンスタンダードタイプPBT

    NOK
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
  • 絶縁・熱伝導部材 QLEASE NOK

    絶縁・熱伝導部材 QLEASE

    NOK
    16,980税込18,678
    1袋(500g)
    7日以内出荷
    柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、。常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。
    用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所質量(g)500危険物の類別非危険物
  • オイルシール VC VC751007 NOK

    オイルシール VC VC751007

    NOK
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)100部品番号AG3613-A4軸径d(Φmm)75幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC60826 NOK

    オイルシール VC VC60826

    NOK
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)82部品番号AG3217-A4軸径d(Φmm)60幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC80956 NOK

    オイルシール VC VC80956

    NOK
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)95部品番号AG3723-E1軸径d(Φmm)80幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC851059 NOK

    オイルシール VC VC851059

    NOK
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)105部品番号AG3833-F0軸径d(Φmm)85幅b(mm)9
  • オイルシール VC VC50656 NOK

    オイルシール VC VC50656

    NOK
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2835-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC48706 NOK

    オイルシール VC VC48706

    NOK
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG2787-A0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC851009 NOK

    オイルシール VC VC851009

    NOK
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)100部品番号AG3830-E0軸径d(Φmm)85幅b(mm)9
  • オイルシール VC VC50729 NOK

    オイルシール VC VC50729

    NOK
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)72部品番号AG2861-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
  • オイルシール VC VC709010 NOK

    オイルシール VC VC709010

    NOK
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)90部品番号AG3512-E1軸径d(Φmm)70幅b(mm)10
  • オイルシール VC VC30505 NOK

    オイルシール VC VC30505

    NOK
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG1703-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC38585 NOK

    オイルシール VC VC38585

    NOK
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2237-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC12255 NOK

    オイルシール VC VC12255

    NOK
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)25部品番号AG0380-A0軸径d(Φmm)12幅b(mm)5