2,567件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0503-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP44N 部品番号NOK:CO00042-B JIS呼び旧JIS:P44 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)43.7 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0506-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP20N 部品番号NOK:CO00017-B JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)100 部品番号AB3618-H0 軸径d(Φmm)75 幅b(mm)13
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

型式旧型式:OR1BG85N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00212-B JIS呼び旧JIS:G85 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)84.4 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
7日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP34N 部品番号NOK:CO00033-A JIS呼び旧JIS:P34 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)33.7 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

型式旧型式:OR1AG95N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00214-A JIS呼び旧JIS:G95 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)94.4 内径許容差(mm)±0.81 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
159 税込175
翌々日出荷

型式旧型式:OR1AG125N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00220-A JIS呼び旧JIS:G125 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)124.4 内径許容差(mm)±1.01 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
229 税込252
3日以内出荷

型式旧型式:OR1BG210N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00236-B JIS呼び旧JIS:G210 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)209.3 内径許容差(mm)±1.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP12N 部品番号NOK:CO00011-V8 JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
139 税込153
3日以内出荷

型式旧型式:OR1BG160N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00227-B JIS呼び旧JIS:G160 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)159.3 内径許容差(mm)±1.26 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
629 税込692
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG50N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00205-B JIS呼び旧JIS:G50 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)49.4 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
翌々日出荷

型式旧型式:OR1BG90N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00213-B JIS呼び旧JIS:G90 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.4 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
199 税込219
5日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP30N 部品番号NOK:CO00029-A JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP18N 部品番号NOK:CO00016-A JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
翌日出荷

型式旧型式:OR1AG260N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00241-A JIS呼び旧JIS:G260 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)259.3 内径許容差(mm)±1.94 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG130N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00221-A JIS呼び旧JIS:G130 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)129.4 内径許容差(mm)±1.05 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
249 税込274
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP39N 部品番号NOK:CO00038-A JIS呼び旧JIS:P39 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)38.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP46N 部品番号NOK:CO00044-U3 JIS呼び旧JIS:P46 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)45.7 内径許容差(mm)±0.50 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
719 税込791
6日以内出荷

材質アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様 型式HBY
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPNO
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
169 税込186
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NOKOリング
RoHS
内径(Φmm)55.6 線径(Φmm)3.5 外径62.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)100 部品番号AG3613-A4 軸径d(Φmm)75 幅b(mm)7
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)82 部品番号AG3217-A4 軸径d(Φmm)60 幅b(mm)6
1個
739 税込813
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)95 部品番号AG3723-E1 軸径d(Φmm)80 幅b(mm)6
1個
889 税込978
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)68 部品番号AG2846-A0 軸径d(Φmm)50 幅b(mm)7
1個
489 税込538
翌日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)72 部品番号AG2859-E0 軸径d(Φmm)50 幅b(mm)5
1個
589 税込648
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)95 部品番号AG6762-A0 軸径d(Φmm)70 幅b(mm)7
1個
869 税込956
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)88 部品番号AG3398-A0 軸径d(Φmm)65 幅b(mm)6
1個
799 税込879
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)100 部品番号AG3830-E0 軸径d(Φmm)85 幅b(mm)9
1個
979 税込1,077
翌日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)50 部品番号AG1703-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
349 税込384
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)40 部品番号AG1654-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
309 税込340
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)47 部品番号AG1556-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)5
1個
349 税込384
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)35 部品番号AG1291-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)5
1個
289 税込318
3日以内出荷