カテゴリ

  • 機構部品(92)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(34)
  • KANA(片山チエン)(767)
  • エスコ(248)
  • 大阪魂(118)
  • KHK(小原歯車工業)(99)
  • 椿本チエイン(70)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • 未来工業(64)
  • アズワン(47)
  • 三木プーリ(45)
  • TRUSCO(42)
  • 大洋ツール(40)
  • cotta(40)
  • ADVANTEC(39)
  • ミヤコ(38)
  • 協育歯車(35)
  • TAKEGAWA(武川)(34)
  • NEG(日電理化硝子)(33)
  • コンドーテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ48」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
ボアプラグ RCA5型 NOKボアプラグ RCA5型NOK(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から71日以内出荷
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
オイルシール(シリコン) SC型 NOKオイルシール(シリコン) SC型NOK
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコンゴム(VMQ)型式SC
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール SB SB48659 NOKオイルシール SB SB48659NOK
679税込747
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)65部品番号AB2780-G0軸径d(Φmm)48幅b(mm)9
オイルシール VC VC48706 NOKオイルシール VC VC48706NOK
529税込582
1個
翌日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG2787-A0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
オイルシール SB SB34488 NOKオイルシール SB SB34488NOK
489税込538
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)48部品番号AB1968-E0軸径d(Φmm)34幅b(mm)8
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
オイルシール VC VC35485 NOKオイルシール VC VC35485NOK
349税込384
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)48部品番号AG2044-E1軸径d(Φmm)35幅b(mm)5
オイルシール VC VC32486 NOKオイルシール VC VC32486NOK
349税込384
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)48部品番号AG1892-E0軸径d(Φmm)32幅b(mm)6
オイルシール TB TB35488 NOKオイルシール TB TB35488NOK
679税込747
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)48部品番号AD2048-F0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
φ48特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ48
  • φ42