カテゴリ

  • 機構部品(29)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(353)
  • 椿本チエイン(15)
  • 日研工作所(15)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • セキスイ(12)
  • エスコ(11)
  • ニューマシン(11)
  • リケン(10)
  • ミヤコ(10)
  • TKG(10)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 東洋佐々木ガラス(10)
  • 清水製作所[継手](10)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • アズワン(7)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • 金鵄製作所(7)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ69」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
94税込103特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ダストシール(標準) LBHK型 NOKダストシール(標準) LBHK型NOK(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
1,898税込2,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
パッキン DWI型 NOKパッキン DWI型NOK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DWI
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
パッキン CPH型 NOKパッキン CPH型NOK
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
パッキン OUIS型 NOKパッキン OUIS型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
パッキン DWIR型 NOKパッキン DWIR型NOK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DWIR
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
799税込879
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
シール/バネ部品カテゴリ