「オイルシール 寸法」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール
型式ZF
仕様ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1202-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)4
使用可能軸径(mm)3.5~4.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1236-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)130
使用可能軸径(mm)125~135
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1210-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)14
使用可能軸径(mm)13.5~15.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1221-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)40
使用可能軸径(mm)38~43
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1220-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)37
使用可能軸径(mm)36~38
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1224-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)55
使用可能軸径(mm)53~58
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1219-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)35
使用可能軸径(mm)33~36
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
欠品中
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1243-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)199
使用可能軸径(mm)195~210
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1234-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)110
使用可能軸径(mm)105~115
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1251-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)375
使用可能軸径(mm)365~390
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1232-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)95
使用可能軸径(mm)93~98
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)2.5
厚さt(mm)(取付け部)1.5
部品番号BM1201-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+4
適合軸径d1(Φmm)3
使用可能軸径(mm)2.7~3.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1228-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)75
使用可能軸径(mm)73~78
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1255-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)550
使用可能軸径(mm)530~580
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1227-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)70
使用可能軸径(mm)68~73
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1207-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)10
使用可能軸径(mm)9.5~11.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1226-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)65
使用可能軸径(mm)63~68
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1204-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)6
使用可能軸径(mm)5.5~6.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1239-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)160
使用可能軸径(mm)155~165
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1217-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)30
使用可能軸径(mm)29~31
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1225-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)60
使用可能軸径(mm)58~63
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1230-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)85
使用可能軸径(mm)83~88
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1223-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)50
使用可能軸径(mm)48~53
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1237-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)140
使用可能軸径(mm)135~145
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1229-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)80
使用可能軸径(mm)78~83
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1222-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)45
使用可能軸径(mm)43~48
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ