45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)





1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質ニトリルゴム(NBR) 型式DKH
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質アイアンラバー(PUR) 型式DWIR
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1247-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)275 使用可能軸径(mm)265~290 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1253-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)450 使用可能軸径(mm)430~480 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1248-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)300 使用可能軸径(mm)290~310 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1252-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)400 使用可能軸径(mm)390~430 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1207-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)10 使用可能軸径(mm)9.5~11.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1250-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)350 使用可能軸径(mm)335~365 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1249-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)325 使用可能軸径(mm)310~335 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1244-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)200 使用可能軸径(mm)190~210 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1246-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)250 使用可能軸径(mm)235~265 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1247-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)275 使用可能軸径(mm)265~290 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1245-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)220 使用可能軸径(mm)210~235 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1207-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)10 使用可能軸径(mm)9.5~11.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1251-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)375 使用可能軸径(mm)365~390 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1255-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)550 使用可能軸径(mm)530~580 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1244-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)200 使用可能軸径(mm)190~210 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1249-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)325 使用可能軸径(mm)310~335 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1254-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)500 使用可能軸径(mm)480~530 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1252-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)400 使用可能軸径(mm)390~430 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1253-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)450 使用可能軸径(mm)430~480 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷