ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール
型式ZF
仕様ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
種別ピストンシール専用
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストン・ロッドシール両用
関連キーワード