86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
549 税込604
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質フッソゴム(バイトン FKM) 型式LBH
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPGO
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)30 部品番号AC0598-A0 軸径d(Φmm)15 幅b(mm)7
1個
339 税込373
当日出荷


回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)30 部品番号AC0687-A0 軸径d(Φmm)16 幅b(mm)7
1個
339 税込373
翌日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)30 部品番号AE0483-G0 軸径d(Φmm)13 幅b(mm)8
1個
499 税込549
翌日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 外径D(Φmm)30 部品番号AC0743-F0 軸径d(Φmm)17 幅b(mm)7
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)30 部品番号AG0596-A0 軸径d(Φmm)15 幅b(mm)5
1個
249 税込274
翌々日出荷