114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1223-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)50 使用可能軸径(mm)48~53 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
549 税込604
翌日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1213-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)20 使用可能軸径(mm)19~21 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
339 税込373
翌日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1204-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)6 使用可能軸径(mm)5.5~6.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
289 税込318
翌日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)9 厚さt(mm)(取付け部)6 部品番号BM1230-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18 適合軸径d1(Φmm)85 使用可能軸径(mm)83~88 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
999 税込1,099
翌日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1224-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)55 使用可能軸径(mm)53~58 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
649 税込714
翌日出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1237-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)140 使用可能軸径(mm)135~145 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1225-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)60 使用可能軸径(mm)58~63 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
729 税込802
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1212-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)18 使用可能軸径(mm)17.5~19 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
339 税込373
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1222-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)45 使用可能軸径(mm)43~48 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1208-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)12 使用可能軸径(mm)11.5~12.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1223-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)50 使用可能軸径(mm)48~53 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1234-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)110 使用可能軸径(mm)105~115 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1239-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)160 使用可能軸径(mm)155~165 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1239-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)160 使用可能軸径(mm)155~165 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1217-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)30 使用可能軸径(mm)29~31 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
369 税込406
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1208-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)12 使用可能軸径(mm)11.5~12.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1234-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)110 使用可能軸径(mm)105~115 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1221-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)40 使用可能軸径(mm)38~43 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
439 税込483
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)9 厚さt(mm)(取付け部)6 部品番号BM1233-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18 適合軸径d1(Φmm)100 使用可能軸径(mm)98~105 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1220-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)37 使用可能軸径(mm)36~38 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
379 税込417
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1237-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)140 使用可能軸径(mm)135~145 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1236-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)130 使用可能軸径(mm)125~135 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1215-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)25 使用可能軸径(mm)24~27 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
339 税込373
3日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1241-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)180 使用可能軸径(mm)175~185 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)9 厚さt(mm)(取付け部)6 部品番号BM1231-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18 適合軸径d1(Φmm)90 使用可能軸径(mm)88~93 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1211-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)16 使用可能軸径(mm)15.5~17.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
319 税込351
3日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1226-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)65 使用可能軸径(mm)63~68 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
779 税込857
3日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1202-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)4 使用可能軸径(mm)3.5~4.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
289 税込318
3日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1242-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)190 使用可能軸径(mm)185~195 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1210-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)14 使用可能軸径(mm)13.5~15.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
4日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1219-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)35 使用可能軸径(mm)33~36 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
379 税込417
5日以内出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 幅B(mm)20 厚さt(mm)15 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1238-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)150 使用可能軸径(mm)145~155 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1218-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)32 使用可能軸径(mm)31~33 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
369 税込406
6日以内出荷