115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)9 厚さt(mm)(取付け部)6 部品番号BM1231-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18 適合軸径d1(Φmm)90 使用可能軸径(mm)88~93 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1202-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)4 使用可能軸径(mm)3.5~4.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
289 税込318
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1208-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)12 使用可能軸径(mm)11.5~12.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1223-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)50 使用可能軸径(mm)48~53 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1241-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)180 使用可能軸径(mm)175~185 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1223-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)50 使用可能軸径(mm)48~53 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
549 税込604
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1237-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)140 使用可能軸径(mm)135~145 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1226-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)65 使用可能軸径(mm)63~68 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
779 税込857
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1236-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)130 使用可能軸径(mm)125~135 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1210-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)14 使用可能軸径(mm)13.5~15.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1254-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)500 使用可能軸径(mm)480~530 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1240-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)170 使用可能軸径(mm)165~175 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1245-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)220 使用可能軸径(mm)210~235 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1234-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)110 使用可能軸径(mm)105~115 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)10.5 厚さt(mm)(取付け部)7 部品番号BM1238-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21 適合軸径d1(Φmm)150 使用可能軸径(mm)145~155 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1239-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)160 使用可能軸径(mm)155~165 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1224-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)55 使用可能軸径(mm)53~58 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1252-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)400 使用可能軸径(mm)390~430 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1253-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)450 使用可能軸径(mm)430~480 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1221-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)40 使用可能軸径(mm)38~43 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1250-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)350 使用可能軸径(mm)335~365 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1257-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)650 使用可能軸径(mm)630~665 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)9 厚さt(mm)(取付け部)6 部品番号BM1227-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18 適合軸径d1(Φmm)70 使用可能軸径(mm)68~73 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1256-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)600 使用可能軸径(mm)580~630 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1258-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)700 使用可能軸径(mm)665~705 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1209-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)13 使用可能軸径(mm)12.5~13.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1242-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)190 使用可能軸径(mm)185~195 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1245-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)220 使用可能軸径(mm)210~235 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1204-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)6 使用可能軸径(mm)5.5~6.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1211-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)16 使用可能軸径(mm)15.5~17.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1225-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)60 使用可能軸径(mm)58~63 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1211-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)16 使用可能軸径(mm)15.5~17.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
319 税込351
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1203-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)5 使用可能軸径(mm)4.5~5.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1250-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)350 使用可能軸径(mm)335~365 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1218-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)32 使用可能軸径(mm)31~33 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)9 厚さt(mm)(取付け部)6 部品番号BM1230-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18 適合軸径d1(Φmm)85 使用可能軸径(mm)83~88 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)20 厚さt(mm)(取付け部)15 部品番号BM1249-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45 適合軸径d1(Φmm)325 使用可能軸径(mm)310~335 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1203-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)5 使用可能軸径(mm)4.5~5.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
289 税込318
8日以内出荷

関連カテゴリ