カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- TRUSCO(1)
- マスオカ(1)
- 大阪魂(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「4dp62」の検索結果
特価
関連キーワード

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P62-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP62N部品番号NOK:CO00056-U3JIS呼び旧JIS:P62太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)61.6内径許容差(mm)±0.66バリ寸法(mm)0.18以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら