カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ALBA(アルバ)(1)
- CKD(1)
- RED LION(1)
- StarTech.com(6)
- TRUSCO(1)
- ジーモス(GMORS)(1)
- マスオカ(1)
- 五藤歯車(1)
- 大阪電機工業(1)
- 大阪魂(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「4dp85」の検索結果
特価
関連キーワード

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P85-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP85N部品番号NOK:CO00064-G0JIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら