カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(134)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- brembo(12)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- エレコム(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ニッサン(5)
- Vesrah(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- NEC三菱(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ハリケーン(3)
- JTC(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「4ds4」の検索結果
特価

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S46
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0536-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48
NOK¥559税込¥6151個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S40
NOK¥479税込¥5271個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0532-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S45
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0535-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)44.5内径許容差(mm)±0.5