カテゴリ
- パソコン/周辺機器(355)
- 作業工具(77)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- メカニカル部品(66)
- 機構部品(54)
- 厨房用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 自動車純正部品(28)
- 作業服(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 測定用品(19)
- 物流用品(18)
- 家電(17)
- 日用品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク純正部品(12)
- 電気材料(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 自転車部品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 農業機械(9)
- 清掃用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 切削工具(7)
- 食品・飲料(7)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(6)
- 事務用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- テープ(4)
- 防犯用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- GAONA(ガオナ)(7)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(28)
- NOK(6)
- NSK(日本精工)(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- SMC(26)
- TRUSCO(14)
- エスコ(13)
- サンエス(7)
- パール金属(9)
- ブリストワ(10)
- ホンダ(10)
- マースジャパンリミテッド(8)
- メディアカバーマーケット(336)
- 東和高圧(39)
- 椿本チエイン(11)
- 福井クラフト(9)
- ブランドをもっと見る
「g345」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G345-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG345N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02216-AJIS呼び旧JIS:G345太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)344.3内径許容差(mm)±2.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-345
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)345配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンハウス UVカットパラソル
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から翌々日出荷材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)直径(Φcm)200外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2150
アルミ複合板 3X450X300
アルインコ¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)3
Oリング フッ素 4DG
NOK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
パーフェクトキャッチG3-450
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
折りたたみステージ
河淳¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。色黒
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥1,360税込¥1,4961個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
ネイルブラシ 100×55mm
ユニテール¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ハード毛とミディアム毛で手、爪を洗浄出来るケ-ス付きハンド&ネイルブラシです。仕様毛質:ハード/ミディアム材質ポリエステル毛(PBT)色白質量(g)90外形寸法(mm)全長110×幅55線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13/9耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-63
Gaming Monitor
HKC¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニター。HVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書仕様R1500幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
Oリング 1AG
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
電源タップ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+
TP-LINK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から92日以内出荷・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
...