カテゴリ
- 機構部品(30)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(354)
- 椿本チエイン(30)
- ミヤコ(30)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- EBM(江部松商事)(22)
- 高島産業(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 大阪魂(15)
- Kenko(ケンコートキナー)(14)
- セキスイ(13)
- アイセル(12)
- TRUSCO(12)
- 三桂製作所(12)
- AUTONICS(オートニクス)(12)
- オーム電機(11)
- YSK(山脇産業)(11)
- フルネスジャパン(11)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「67φ」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)