4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1207-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)10 使用可能軸径(mm)9.5~11.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1207-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)10 使用可能軸径(mm)9.5~11.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
8日以内出荷

関連カテゴリ