カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
「co09057」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1AP
NOK¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P500-N
NOK¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP500N部品番号NOK:CO09057-AJIS呼び旧JIS:P500太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)499.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P500-N
NOK¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP500N部品番号NOK:CO09057-G0JIS呼び旧JIS:P500太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)499.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下