カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NOK
- EAO(17)
- コスモスビード(10)
- KITO(キトー)(9)
- 三菱マテリアル(7)
- グリーンクロス(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- VSテクノロジー(4)
- アウス(2)
- オーエッチ工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- セキスイ(2)
- 日本サニパック(2)
- 山金工業(2)
- ハネウェル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- シーシーアイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「co65」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N
NOK¥139税込¥1531個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P90-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP90N部品番号NOK:CO00065-U3JIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.92バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P90-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP90N部品番号NOK:CO00065-AJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下