カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- シブタニ(1)
- ジェーシーエム(1)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- マスオカ(4)
- リケン(3)
- リスパック(2)
- 日近(1)
- 栃木屋(1)
- 森清化工(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g240 epdm」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G240-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-BJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-AJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下