カテゴリ
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(110)
- KITO(キトー)(64)
- KTC(46)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(39)
- omron(オムロン)(34)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ParkerTAIYO(49)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- StarTech.com(58)
- TRUSCO(188)
- イマオコーポレーション(72)
- エスコ(42)
- サン・エルメック(76)
- ホンダ(211)
- メディアカバーマーケット(28)
- ユニット(37)
- 徳武産業(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g90」の検索結果
特価

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)