カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- DIAMOND(27)
- EKチェーン(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- omron(オムロン)(19)
- SAMTEC(13)
- SMC(82)
- TOTO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- イノアック(12)
- ウカイ(岐阜産研工業)(122)
- エスコ(22)
- ケージーパルテック(12)
- ダイヤトレンド(36)
- ホンダ(79)
- ヨドノ(24)
- 三菱電機(65)
- 東正車輛(26)
- 東洋技研(59)
- ブランドをもっと見る
「p-112」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P112-N
NOK¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP112N部品番号NOK:CO00071-G0JIS呼び旧JIS:P112太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)111.6内径許容差(mm)±1.10バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P112-N
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP112N部品番号NOK:CO00071-BJIS呼び旧JIS:P112太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)111.6内径許容差(mm)±0.92バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P112-N
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP112N部品番号NOK:CO00071-AJIS呼び旧JIS:P112太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)111.6内径許容差(mm)±0.92バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P11.2-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP11.2N部品番号NOK:CO00010-LJIS呼び旧JIS:P11.2太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.27バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11.2-N
NOK¥42税込¥461個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11.2N部品番号NOK:CO00010-BJIS呼び旧JIS:P11.2太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11.2-N
NOK¥33税込¥361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11.2N部品番号NOK:CO00010-AJIS呼び旧JIS:P11.2太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下