カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BBKテクノロジーズ(5)
- ERECTA(エレクター)(4)
- LION (ライオン事務器)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(4)
- TRUSCO(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- イスカル(7)
- カワムラサイクル(30)
- サンエス(5)
- スリーピース(11)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(14)
- 三菱電機(4)
- 日東工業(6)
- 東洋技研(21)
- 椿本チエイン(5)
- 測範社(5)
- ブランドをもっと見る
「p-224」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-N
NOK¥139税込¥1531個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP22.4N部品番号NOK:CO00021-LJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22.4-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22.4N部品番号NOK:CO00021-BJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22.4-N
NOK¥45税込¥501個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP22.4N部品番号NOK:CO00021-AJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下