カテゴリ

  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(3)
  • 東洋技研(74)
  • (52)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • レイ・アウト(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • PROST's(15)
  • ラムマウント(12)
  • 大阪魂(11)
  • TRUSCO(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • 三菱電機(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • イスカル(6)
  • 岩崎電気(6)
  • CKD(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-39」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
40税込44特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング OR型 NOKOリング OR型NOK
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
関連キーワード
bp-35特集