カテゴリ
- 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
- NOK
- CKD(91)
- 東洋技研(81)
- レイ・アウト(44)
- 東海キャスター(36)
- MAZDA(マツダ)(31)
- サクラクレパス(29)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 日東工業(19)
- Festo(17)
- 住友重機械工業(15)
- ホンダ(15)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- SMC(12)
- 岩崎製作所(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- TPP(10)
- KTC(9)
- ブランドをもっと見る
「p-49」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P49-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP49N部品番号NOK:CO00047-LJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.67バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P49-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP49N部品番号NOK:CO00047-BJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP49N部品番号NOK:CO00047-O0JIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P49-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP49N部品番号NOK:CO00047-AJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング 1AP
NOK¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P490-N
NOK¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP490N部品番号NOK:DO09015-AJIS呼び旧JIS:P490太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)489.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P495-N
NOK¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP495N部品番号NOK:DO09016-G0JIS呼び旧JIS:P495太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)494.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P495-N
NOK¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP495N部品番号NOK:DO09016-AJIS呼び旧JIS:P495太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)494.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P490-N
NOK¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP490N部品番号NOK:DO09015-G0JIS呼び旧JIS:P490太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)489.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下