カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ホンダ(45)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 林(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- THK(3)
- タカノ(3)
- TRUSCO(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- 三菱ふそう(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- カネソウ(2)
- 大阪魂(2)
- SMC(1)
- NEC(1)
- オーエッチ工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- カモ井加工紙(1)
- ブランドをもっと見る
「p-495」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P495-N
NOK¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP495N部品番号NOK:DO09016-G0JIS呼び旧JIS:P495太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)494.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P495-N
NOK¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP495N部品番号NOK:DO09016-AJIS呼び旧JIS:P495太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)494.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1AP
NOK¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305