カテゴリ
- 機構部品(321)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(4)
- ホンダ(329)
- ナリカ(295)
- SMC(235)
- TPP(166)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(149)
- MAZDA(マツダ)(117)
- ニッサン(99)
- CKD(78)
- 東洋技研(76)
- スズキ(67)
- トヨタ(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- TRUSCO(54)
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- NAKANO(40)
- VISHAY(38)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ブランドをもっと見る
「p-70」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP70N部品番号NOK:CO00060-O0JIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P70-N
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP70N部品番号NOK:CO00060-BJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-N
NOK¥189税込¥2081個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP42N部品番号NOK:CO00041-LJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P85-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP85N部品番号NOK:CO00064-G0JIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P67-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP67N部品番号NOK:CO00059-U3JIS呼び旧JIS:P67太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)66.6内径許容差(mm)±0.70バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P145-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP145N部品番号NOK:CO00079-U3JIS呼び旧JIS:P145太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)144.6内径許容差(mm)±1.39バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP130N部品番号NOK:CO00075-T0JIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P71-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP71N部品番号NOK:CO00061-U3JIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.74バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P110-N
NOK¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP110N部品番号NOK:CO00070-U3JIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP80N部品番号NOK:CO00063-Q0JIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.82バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N
NOK¥899税込¥9891個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP58N部品番号NOK:CO00054-G0JIS呼び旧JIS:P58太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)57.6内径許容差(mm)±0.62バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-N
NOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP60N部品番号NOK:CO00055-U3JIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP55N部品番号NOK:CO00052-LJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P75-N
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP75N部品番号NOK:CO00062-LJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP16N部品番号NOK:CO00015-LJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P75-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP75N部品番号NOK:CO00062-U3JIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.78バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29.5-N
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP29.5N部品番号NOK:CO00028-LJIS呼び旧JIS:P29.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)29.2内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P11-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP11N部品番号NOK:CO00009-LJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.27バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P49-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP49N部品番号NOK:CO00047-LJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.67バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P110-N
NOK¥859税込¥9451個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP110N部品番号NOK:CO00070-LJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±1.36バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P14-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP14N部品番号NOK:CO00013-LJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P7-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP7N部品番号NOK:CO00004-LJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP12N部品番号NOK:CO00011-LJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12.5-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP12.5N部品番号NOK:CO00012-LJIS呼び旧JIS:P12.5太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)12.3内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P400-N
NOK¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP400N部品番号NOK:CO00121-LJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±4.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P32-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP32N部品番号NOK:CO00032-LJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.46バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P50-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP50N部品番号NOK:CO00049-LJIS呼び旧JIS:P50太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)49.7内径許容差(mm)±0.67バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-N
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP30N部品番号NOK:CO00029-LJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P5-N
NOK¥52税込¥571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP5N部品番号NOK:CO00002-LJIS呼び旧JIS:P5太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)4.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-N
NOK¥529税込¥5821個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP65N部品番号NOK:CO00058-LJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P41-N
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP41N部品番号NOK:CO00040-LJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-N
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP29N部品番号NOK:CO00027-LJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P9-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP9N部品番号NOK:CO00006-LJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.12以下