カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NOK
- EKチェーン(66)
- ホンダ(54)
- 東洋技研(39)
- 三菱電機(27)
- MAZDA(マツダ)(24)
- イチネンTASCO(11)
- イスカル(7)
- ロックペイント(7)
- SMC(6)
- エスコ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- KAZEN(6)
- 多摩電子(5)
- アイゼン(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 摂津金属工業(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
「p132」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P132-N
NOK¥409税込¥4501個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP132N部品番号NOK:CO00076-BJIS呼び旧JIS:P132太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)131.6内径許容差(mm)±1.06バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P132-N
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP132N部品番号NOK:CO00076-U3JIS呼び旧JIS:P132太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)131.6内径許容差(mm)±1.27バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P132-N
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP132N部品番号NOK:CO00076-AJIS呼び旧JIS:P132太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)131.6内径許容差(mm)±1.06バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105