カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- DAIKO(大光電機)(21)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SMC(42)
- TPP(10)
- TRUSCO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- いけうち(7)
- イスカル(8)
- イマオコーポレーション(17)
- ケルヒャー(16)
- コガネイ(59)
- スリーピース(14)
- ホンダ(45)
- マキシンコー(17)
- メディアカバーマーケット(9)
- 岩田製作所(13)
- 昭和コーポレーション(11)
- 東洋技研(32)
- ブランドをもっと見る
「p155」の検索結果
特価
関連キーワード

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P155-N
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP155N部品番号NOK:CO00082-BJIS呼び旧JIS:P155太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)154.5内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P155-N
NOK¥539税込¥5931個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP155N部品番号NOK:CO00082-AJIS呼び旧JIS:P155太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)154.5内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら