カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(2)
- CKD(15)
- OSG(オーエスジー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TRUSCO(7)
- アイゼン(10)
- イスカル(15)
- オサメ工業(10)
- ナンシン(6)
- ホーザン(15)
- 三菱電機(9)
- 大阪魂(21)
- 富士電機(16)
- 日東工業(15)
- 日立産機システム(5)
- 東信製作所(9)
- 東正車輛(6)
- 東洋技研(31)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「p175」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503