カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- NOK
- コガネイ(32)
- 東洋技研(13)
- プロトティップ(10)
- イスカル(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- ミドリ安全(5)
- スリーピース(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Raspberry Pi(4)
- 大阪魂(4)
- サンドビック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- アカギ(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ツカサ電工(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ブランドをもっと見る
「p235」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503