カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- NOK
- メディアカバーマーケット(86)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- ホンダ(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- 三菱電機(10)
- エスコ(8)
- 大阪魂(8)
- 旭精工(7)
- イスカル(7)
- 帝金(7)
- サンコー(三甲)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- SMC(5)
- TRUSCO(5)
- 不二空機(5)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p31.5」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31.5-N
NOK¥76税込¥841個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31.5N部品番号NOK:CO00031-BJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P31.5-N
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP31.5N部品番号NOK:CO00031-LJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.46バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31.5-N
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP31.5N部品番号NOK:CO00031-AJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P315-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP315N部品番号NOK:CO00113-BJIS呼び旧JIS:P315太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)314.5内径許容差(mm)±2.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P315-N
NOK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP315N部品番号NOK:CO00113-O0JIS呼び旧JIS:P315太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)314.5内径許容差(mm)±2.76バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P315-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP315N部品番号NOK:CO00113-AJIS呼び旧JIS:P315太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)314.5内径許容差(mm)±2.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P315-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP315N部品番号NOK:CO00113-LJIS呼び旧JIS:P315太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)314.5内径許容差(mm)±3.45バリ寸法(mm)0.18以下