カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • ホンダ(115)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • SMC(23)
  • 岩田製作所(9)
  • ミツビシ(9)
  • サンドビック(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • マキタ(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • ATEN(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • イメージニクス(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • CKD(5)
  • ノーブランド(5)
  • オークラ輸送機(4)
  • 昭和技研工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p340」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P340-NNOK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP340N部品番号NOK:CO00116-N0JIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P340-NNOK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP340N部品番号NOK:CO00116-BJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-NNOK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP340N部品番号NOK:CO00116-AJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式OR
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ