カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NOK
- 森清化工(4)
- マスオカ(3)
- ノーブランド(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p36 fkm」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P365-N
NOK¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP365N部品番号NOK:CO06630-G0JIS呼び旧JIS:P365太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)364.5内径許容差(mm)±3.12バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P360-N
NOK¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP360N部品番号NOK:CO00118-G0JIS呼び旧JIS:P360太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)359.5内径許容差(mm)±3.08バリ寸法(mm)0.18以下