カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(6)
- DAIKO(大光電機)(15)
- NACHI(不二越)(7)
- OSG(オーエスジー)(8)
- PROST's(12)
- TRUSCO(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- イスカル(6)
- コイズミ照明(8)
- スバル(6)
- ラムマウント(12)
- レイ・アウト(13)
- 三菱電機(8)
- 光(52)
- 大阪魂(9)
- 東洋技研(83)
- ブランドをもっと見る
「p39」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801