カテゴリ
- 機構部品(20)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(33)
- Festo(92)
- MAZDA(マツダ)(131)
- TRUSCO(24)
- アドクリーン(43)
- エスコ(22)
- オカムラ(岡村製作所)(65)
- キャニオン(65)
- サカエ(24)
- サンコー(三甲)(25)
- ニッサン(52)
- ホンダ(66)
- ラスタバナナ(23)
- レイ・アウト(63)
- 大阪魂(22)
- 日東工業(22)
- 東洋技研(82)
- 東海キャスター(65)
- ブランドをもっと見る

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP46N部品番号NOK:CO00044-U3JIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.50バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P46-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP46N部品番号NOK:CO00044-LJIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P46-N
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP46N部品番号NOK:CO00044-BJIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.42バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P46-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP46N部品番号NOK:CO00044-AJIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.42バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング 1AP
NOK¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P465-N
NOK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP465N部品番号NOK:CO02453-AJIS呼び旧JIS:P465太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)464.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P465-N
NOK¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP465N部品番号NOK:CO02453-H0JIS呼び旧JIS:P465太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)464.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P460-N
NOK¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP460N部品番号NOK:CO08843-AJIS呼び旧JIS:P460太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)459.4内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P460-N
NOK¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP460N部品番号NOK:CO08843-G0JIS呼び旧JIS:P460太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)459.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら