カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(19)
- Festo(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
- MAZDA(マツダ)(85)
- NAKANO(299)
- omron(オムロン)(41)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- エスコ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- ニッサン(19)
- プロトブレンボ(123)
- ホンダ(62)
- レイ・アウト(34)
- 岩田製作所(27)
- 東洋技研(81)
- 椿本チエイン(29)
- ブランドをもっと見る
「p48」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P48-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP48N部品番号NOK:CO00046-LJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.66バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48N部品番号NOK:CO00046-BJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP48AN部品番号NOK:CO00045-G0JIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.52バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48N部品番号NOK:CO00046-AJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング 1AP
NOK¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P485-N
NOK¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP485N部品番号NOK:CO09165-AJIS呼び旧JIS:P485太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)484.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P480-N
NOK¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP480N部品番号NOK:CO06734-G0JIS呼び旧JIS:P480太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)479.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P485-N
NOK¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP485N部品番号NOK:CO09165-G0JIS呼び旧JIS:P485太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)484.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P480-N
NOK¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP480N部品番号NOK:CO06734-AJIS呼び旧JIS:P480太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)479.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下