カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- ナリカ(294)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(114)
- CKD(77)
- 東洋技研(75)
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- NAKANO(40)
- TRUSCO(39)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 三菱マテリアル(30)
- 大阪魂(30)
- ムトウユニパック(29)
- 明工社(27)
- DAIKO(大光電機)(27)
- ノーリツ(26)
- ホンダ(23)
- 岩田製作所(22)
- THK(22)
- ネオプロト(NEOPLOT)(20)
- ブランドをもっと見る
「p70」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503