カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(67)
- ダイヤトレンド(29)
- KITO(キトー)(18)
- ホーザン(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- ATEN(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- KSフィルター(5)
- AMPHENOL(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- マスオカ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- Vesrah(4)
- M5Stack(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p9 4d」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P9-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP9N部品番号NOK:CO00006-LJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P95-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP95N部品番号NOK:CO00066-U3JIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P90-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP90N部品番号NOK:CO00065-U3JIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.92バリ寸法(mm)0.18以下