カテゴリ
- 機構部品(130)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(2)
- ホンダ(882)
- トヨタ(486)
- SMC(335)
- ニッセイ(165)
- サカエ(135)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- マキテック(106)
- 富士変速機(100)
- 長野計器(88)
- ニッサン(84)
- 鶴見製作所(79)
- 三菱マテリアル(72)
- 東洋技研(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- EKチェーン(66)
- Thermo Fisher Scientific(63)
- TRUSCO(58)
- 三菱電機(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p90」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N
NOK¥139税込¥1531個欠品中種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P90-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP90N部品番号NOK:CO00065-U3JIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.92バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P90-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP90N部品番号NOK:CO00065-AJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N
NOK¥52税込¥571個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11N部品番号NOK:CO00009-BJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P45-N
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP45N部品番号NOK:CO00043-BJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P145-N
NOK¥299税込¥3291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP145N部品番号NOK:CO00079-BJIS呼び旧JIS:P145太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.6内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P16-N
NOK¥65税込¥721個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP16N部品番号NOK:CO00015-BJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N
NOK¥76税込¥841個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N
NOK¥50税込¥551個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N
NOK¥45税込¥501個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP28N部品番号NOK:CO00026-BJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P38-N
NOK¥83税込¥911個欠品中種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP38N部品番号NOK:CO00037-BJIS呼び旧JIS:P38太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)37.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22-N
NOK¥57税込¥631個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22N部品番号NOK:CO00020-BJIS呼び旧JIS:P22太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)21.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P65-N
NOK¥209税込¥2301個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP65N部品番号NOK:CO00058-BJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP53N部品番号NOK:CO00051-BJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP24N部品番号NOK:CO00022-BJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10-N
NOK¥42税込¥461個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP10N部品番号NOK:CO00007-BJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P3-N
NOK¥33税込¥361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP3N部品番号NOK:CO00000-BJIS呼び旧JIS:P3太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)2.8内径許容差(mm)±0.14バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP220N部品番号NOK:CO00096-BJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P320-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP320N部品番号NOK:CO00114-BJIS呼び旧JIS:P320太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)319.5内径許容差(mm)±2.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P132-N
NOK¥409税込¥4501個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP132N部品番号NOK:CO00076-BJIS呼び旧JIS:P132太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)131.6内径許容差(mm)±1.06バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P100-N
NOK¥289税込¥3181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP100N部品番号NOK:CO00067-BJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P285-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP285N部品番号NOK:CO00109-BJIS呼び旧JIS:P285太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)284.5内径許容差(mm)±2.10バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31.5-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31.5N部品番号NOK:CO00031-BJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P175-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP175N部品番号NOK:CO00086-BJIS呼び旧JIS:P175太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)174.5内径許容差(mm)±1.37バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P355-N
NOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP355N部品番号NOK:CO00117-BJIS呼び旧JIS:P355太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)354.5内径許容差(mm)±2.54バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P56-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP56N部品番号NOK:CO00053-BJIS呼び旧JIS:P56太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)55.6内径許容差(mm)±0.50バリ寸法(mm)0.18以下