4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1222-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)45 使用可能軸径(mm)43~48 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
439 税込483
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1222-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)45 使用可能軸径(mm)43~48 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ