4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1206-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)8 使用可能軸径(mm)7.5~8.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1206-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)8 使用可能軸径(mm)7.5~5.8 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
289 税込318
8日以内出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ