2ページ目:

146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータータンク ノムラテックウォータータンクノムラテック(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
用途防災用に。仕様コック・キャップ付き
サッシロック SlIM ノムラテックサッシロック SlIMノムラテック(1件のレビュー)
829税込912
1パック(4個)
当日出荷
換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。 お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。
用途サッシ用簡易補助錠材質ステンレス
NEW空転式ドアスコープ ノムラテックNEW空転式ドアスコープノムラテック(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用ノムラテック
899税込989
1個
当日出荷
ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」
用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミグレー
鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI ノムラテック鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINIノムラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVAブラックタイプ4段ワイヤー長(mm)450対応径(Φmm)140
2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック2WAYキーストック 緊急解除キー付ノムラテック
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ダイヤルでもキーでも両方でフタが開錠可能な、緊急開錠キー付の鍵の収納ボックス大容量タイプ。 開錠方法(ダイヤル・キー)が2通り可能。 暗証番号を忘れても、緊急開錠キーで緊急解錠可能大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに最適なキーボックスです!
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理、受け渡しに。住宅展示場等・物件管理に。在宅介護、ご家族への鍵の受け渡しに。キー使用による緊急時の解錠に。ロックダイヤル式・キー式セット内容キーストック本体、レバーハンドル用アダプター、非常開錠キー(2本付)、本体・シャックル固定用金具材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キー:真鍮寸法(mm)シャックル内幅(アダプター使用時):38(27)黒(ブラック)寸法(縦×横×奥行)(mm)122×75×32アズワン品番65-0434-32
どろぼーセンサーⅠ ノムラテックどろぼーセンサーⅠノムラテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
家具転倒防止安定板 ささえる君 ノムラテック家具転倒防止安定板 ささえる君ノムラテック
1,198税込1,318
1本
当日出荷
家具の手前株に挿し込むだけで災害時の家具の安定度をアップさせます。
寸法(mm)900×45×9
サッシの汚れとり ノムラテックサッシの汚れとりノムラテック
489税込538
1個
当日出荷
サッシの汚れ取り、サッシ溝やサッシ周りをキレイにして網戸の動きをスムーズにしてくれます。スクレーパー部分がワンタッチで収納可能!
本体寸法(mm)18×205×53繰り返し・詰め替え対応
ウインドロック ノムラテックウインドロックノムラテック(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓ブラック
Wロックガード ノムラテックWロックガードノムラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
用途サッシ窓用材質ステンレス・亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時)シルバー
ウインドロックZERO ワイド ノムラテックウインドロックZERO ワイドノムラテック
519税込571
1パック
6日以内出荷
「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。
用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴムブラック取付可能寸法(mm)42~60
NEW レール式ドア用網戸 ノムラテックNEW レール式ドア用網戸ノムラテック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
ペダル式ドアストッパー ノムラテックペダル式ドアストッパーノムラテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ペダルを踏むだけでストップバーが上がりドアストップをワンタッチ解除できます。
タイプ足操作タイプ適合ドアと床の間が2~9cmまで対応寸法(mm)54×158~28×95
スライドロック ノムラテックスライドロックノムラテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
コンビネーションパドロック丸 ノムラテックコンビネーションパドロック丸ノムラテック
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に本体寸法(mm)48×80×30材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカストロックダイヤル式
お知らせ窓付ワンタッチロック小2P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック小2Pノムラテック
859税込945
1個
4日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)87×18.5×4入数(個)小×2
ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付ノムラテック
5,798税込6,378
1台
当日出荷
ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック可変ダイヤル4段材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVAタイプLEDライト付本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
鳥害防止テグスガード ノムラテック鳥害防止テグスガードノムラテック
4,498税込4,948
1組
当日出荷
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー長さ(m)テグス:30
緊急開錠キー付 キーストックEK ノムラテック緊急開錠キー付 キーストックEKノムラテック
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
用途賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に!材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮寸法(mm)75×180×32収納寸法(mm)(鍵)90×45
物掛けピンフックⅡ 石膏ボード用 ノムラテック物掛けピンフックⅡ 石膏ボード用ノムラテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フック部分はピンの形で掛けやすい!お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用耐荷重(kg)8仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地材質寸法(mm)42×91×56
らくらくバンドフック ノムラテックらくらくバンドフックノムラテック
289税込318
1セット(2個)
翌々日出荷
取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。取り外しはレバーを押すだけ。左右に360度回転するフック。
用途ベビーカー、園芸などにお使いください。耐荷重(kg)1.5材質ナイロン樹脂
トリプルピンフック ノムラテックトリプルピンフックノムラテック
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
石膏ボード用ピンフック、取付部品をフックにあてがいながら6本のロングピンをクロスして壁に差し込む事で12kgの耐荷重を吊るすことができる。取付部品は木製化粧カバーをセットすれば表面には現れず、大変可愛い木製フックとして使用できる。
材質フック:スチール、木:天然木、取付部品:ABS樹脂、釘:ステンレス形状規格BIG
キーストックWダイヤル ノムラテックキーストックWダイヤルノムラテック(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式付属品ワイヤー(500mm)材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
ウインドロック ノムラテックウインドロックノムラテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)30~45材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
防犯センサー ドア窓用 ノムラテック防犯センサー ドア窓用ノムラテック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ侵入者を大音量で撃退お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にもテープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2材質ABS樹脂電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
お知らせ窓付ワンタッチロック大2P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2Pノムラテック
889税込978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。
材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)96×25×4入数(個)大×2
快適防犯 お知らせマーク付き サッシロック BIG ノムラテック快適防犯 お知らせマーク付き サッシロック BIGノムラテック
539税込593
1パック(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。付属品ねじ(スチール)材質ステンレス/粘着テープ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×69×3.7
つなぐロック ノムラテックつなぐロックノムラテック
2,498税込2,748
1セット
17日以内出荷
南京錠とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」する事が出来ます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイク・自転車)やベビーカー・シルバーカー等をつないでの盗難防止、冷蔵庫や戸棚の扉の施錠(認知症対策)。
仕様●タイプ:南京錠タイプ●重量(g):南京錠/110、固定プレート/約29、ワイヤー/約22g●セット内容:南京錠本体×1、固定プレート×2、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(kg)(固定プレート1枚あたり):ネジ止め/15、両面テープ止め\/5 ※水平方向●材質:南京錠本体シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-05
防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック防犯・薄型 プライバシーミラー Mノムラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!
材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)48寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
防犯・薄型 プライバシーミラー SS ノムラテック防犯・薄型 プライバシーミラー SSノムラテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!
材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
どあロックガード 南京錠タイプ 外開きドア用 南京錠付 ノムラテックどあロックガード 南京錠タイプ 外開きドア用 南京錠付ノムラテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ドアにキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。推奨サイズの南京錠付で安心してお使いいただけます。
寸法(mm)南京錠:125×210×55ブラック本体寸法(mm)46×98×175取扱説明書(1.72MB)
どあロックガード 南京錠タイプ 内開きドア用 南京錠付 ノムラテックどあロックガード 南京錠タイプ 内開きドア用 南京錠付ノムラテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
どあロックガード南京錠タイプ、内開きドア用、物件管理に最適、室内部屋の不在時の施錠に。
用途ルームシェアに、民泊事業に、徘徊防止対策に。寸法(mm)64×55×143ブラック取扱説明書(1.44MB)
のぞき見防止カバー ノムラテックのぞき見防止カバーノムラテック
589税込648
1個
当日出荷
玄関ドアののぞき見防止カバー、公団用スコープ対応、覗き、盗撮の防止!
寸法(mm)60×60×19ブラック取扱説明書(0.74MB)
N-2010フェイスシールド用取替シールド(2枚入) ノムラテックN-2010フェイスシールド用取替シールド(2枚入)ノムラテック
899税込989
1セット(2枚)
3日以内出荷
N-2010フェイスシールド専用の取り替えシールド部材となります。 安心・安全の日本製です。
用途ウォーキング・レジャー等の軽スポーツに、スポーツ観戦・演劇鑑賞に、工事現場・リフォーム現場での作業に、お稽古・習い事などに仕様UVカット対応品材質シールド/PET、透明フィルム/PET厚さ(mm)シールド:0.3質量(g)24寸法(縦×横)(mm)シールドサイズ:245×330
ネコ・小動物侵入防止ボード ノムラテックネコ・小動物侵入防止ボードノムラテック
1,298税込1,428
1組
当日出荷
ネコや小動物の歩行、侵入経路に並べることで小動物の建物、敷地内への侵入を防ぐ効果があります。 約2m分のセットです。
用途ベランダ、バルコニー、手すり、花壇周りなど付属品取り付けネジ16本サイズ(mm)44×496×14.5
なげしフック ノムラテックなげしフックノムラテック
489税込538
1個
翌々日出荷
なげしにかけるだけで、取り付け簡単です。
耐荷重(kg)3寸法(mm)35×80×72適合厚さ(mm)16まで
トリプルピンフック・マル ノムラテックトリプルピンフック・マルノムラテック
599税込659
1セット(2個)
翌々日出荷
重い物でもラクラク掛けることができます。3本のロングピンがクロスして超がっちりとまります。
用途石膏ボード用耐荷重(kg)7寸法(mm)21×40×17
ガラス飛散防止フィルム ノムラテックガラス飛散防止フィルムノムラテック(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ材質ポリエステルフィルム