どあロックガード南京錠タイプ、内開きドア用、物件管理に最適、室内部屋の不在時の施錠に。
用途ルームシェアに、民泊事業に、徘徊防止対策に。
寸法(mm)64×55×143
色ブラック
取扱説明書(1.44MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
カブセ扉にキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。
寸法(mm)南京錠:48×80×30
色ブラック
本体寸法(mm)68×98×164~174
取扱説明書(1.41MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ドアにキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。推奨サイズの南京錠付で安心してお使いいただけます。
寸法(mm)南京錠:125×210×55
色ブラック
本体寸法(mm)46×98×175
取扱説明書(1.72MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
ロックダイヤル式
材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85
つる径(Φmm)5
鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
仕様ライト付き
材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂
寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55
色ブラック
型番BAA-01
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。【特長】。・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。・ ブラックカラーで落ち着いたデザイン。・ 外開きドア専用設計
付属品南京錠
材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂、(南京錠)シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)64×55×143、(南京錠)80×48×30
質量(g/個)270
入数(個)4
1箱(4個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。
用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。
材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト
色ブラック
材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
1パック
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード