1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。
用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。 材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト ブラック 材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
1パック
4,798 税込5,278
6日以内出荷