絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TRACO POWER

TRACO POWERのページです。TRACO POWERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在547件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • 電源用IC TRACO POWER

    電源用IC

    TRACO POWER
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TEP 150-2415WI TRACO POWER

    TEP 150-2415WI

    TRACO POWER
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI

    TRACO POWER
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TXM 015-112 TRACO POWER

    TXM 015-112

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    出力電流(A)(最大)1.3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-105 TRACO POWER

    TXM 015-105

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-1515D TRACO POWER

    TXL 035-1515D

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    出力電流(A)(最大)2.4、1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 035-1212D TRACO POWER

    TXL 035-1212D

    TRACO POWER
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    出力電流(A)(最大)3、1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXL 025-24S TRACO POWER

    TXL 025-24S

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    出力電流(A)(最大)1.1形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)27定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30512C TRACO POWER

    TMP 30512C

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30215C TRACO POWER

    TMP 30215C

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 15112C TRACO POWER

    TMP 15112C

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMH 1205S TRACO POWER

    TMH 1205S

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEP-MK1 TRACO POWER

    TEP-MK1

    TRACO POWER
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 60-2415N TRACO POWER

    TEN 60-2415N

    TRACO POWER
    1個
    取扱停止中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 10-2411 TRACO POWER

    TEN 10-2411

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 5V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 5V 15W

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W

    TRACO POWER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 24V 20W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 24V 20W

    TRACO POWER
    7,898税込8,688
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 24V 15W

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 12V 15W

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W

    TRACO POWER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W

    TRACO POWER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W

    TRACO POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品TPC
  • TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)0.75→5dc長さ(mm)20幅(mm)11.4取付表面実装奥行(mm)4.4定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電流(A)6出力点数1効率94%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40MTBF平均故障間隔20000000h入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    出力電圧(V)5dc仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ取付スルーホールシリーズTND 5WI定格電力(W)5最高温度(℃)75出力電流(A)1出力点数1効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%入力公称電圧(V)48dc出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)18→75dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5

    TRACO POWER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)5dc仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個ほか
    7日以内出荷
    出力電圧(V)3.3dc取付表面実装シリーズTDN 1WISM定格電力(W)1最高温度(℃)90出力点数1出力電流(mA)300効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMDロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)3.3dc長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME

    TRACO POWER
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    出力電圧(V)3.3dc取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300

    TRACO POWER
    41,980税込46,178
    1個
    欠品中
    出力電圧(V)24dc仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100WIR

    TRACO POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc