絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TRACO POWERのすべての商品

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100
TRACO POWER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTZL定格電力(W)100最高温度(℃)70出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60
TRACO POWER¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR
TRACO POWER¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷仕様Traco - TEQシリーズ40 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-40WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+92 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大91%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウントシリーズTEQ 40WIR定格電力(W)40最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+92 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR
TRACO POWER¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI
TRACO POWER¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 200WIR
TRACO POWER¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 200 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-200シリーズ. Tracopower TEQ-200WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲を備え、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高70 ℃、電力ディレーティングありでは最高90 ℃です。 TEQ-200WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +70 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ取付シャーシマウント最高温度(℃)55出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20
TRACO POWER¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 20WIR
TRACO POWER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様Traco - TEQシリーズ20 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-20WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは、幅広い用途に適しています。この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+93 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +93 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大88%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウント定格電力(W)20最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+93 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI
TRACO POWER¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8
TRACO POWER¥4,798~税込¥5,278~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060
TRACO POWER¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60
TRACO POWER¥18,980~税込¥20,878~1個ほか7日以内出荷仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2
TRACO POWER¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12
TRACO POWER¥5,498~税込¥6,048~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
TRACO POWER¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
TRACO POWER¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR
TRACO POWER¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか7日以内出荷仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1
TRACO POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Traco 1W SIP Single/Dual Output Semi-regulated Isolated DC-DC Converter - TRV 1 Series. 1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータは超ミニチュア設計を採用し、3000 V dcの高い入力 / 出力絶縁を備えています。このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。. 超ミニチュア設計、業界標準のピン配列 半調整型出力(負荷) 高い入力 / 出力絶縁電圧: 3000 V dc 最大87 %の高電力効率取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HI
TRACO POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 7
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力点数1出力電流(mA)250効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±0.5%入力公称電圧(V)20dc入力電圧レンジ(V)10→30dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WIN
TRACO POWER¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)90効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI
TRACO POWER¥6,698~税込¥7,368~1個ほか7日以内出荷取付スルーホールシリーズTEN 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
TRACO POWER¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHP 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIL 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)3ac入力公称電圧(V)24dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)9→40dc鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±100効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIE
TRACO POWER¥2,798~税込¥3,078~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3
TRACO POWER¥3,500~税込¥3,850~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTHM 10WI
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHM 10WI定格電力(W)10最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±333RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)5ac入力公称電圧(V)5dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)4.5→9dc鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2M
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様IEC/EN60950-1、IEC/EN60601-1 (第3版)、ANSI/AAMI ES60601-1及びCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1、医用電気機器 - パート1: 基本的な安全と必須性能のための一般的な要件. UL/cUL、CB. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TES 2Mシリーズ. Traco Power TES 2Mシリーズは、超小型のSMDパッケージに収納された絶縁型、2 W、医療用のDC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、強化されたI/O絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 2Mシリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータを適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、計装、産業用制御、医療機器、及び補助絶縁や強化絶縁が必要になるあらゆる用途があります。. 補助的及び強化用絶縁 300 V rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格: 4000 V ac rms 2 x MOOP医療安全 超小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ 鉛フリーリフローはんだプロセス用に認可取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)71パッケージSMD絶縁電圧(kV)4ac鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR
TRACO POWER¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM
TRACO POWER¥4,998~税込¥5,498~1個ほか7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)6最高温度(℃)75パッケージSMD