絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,668件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 43 160 V dc 75W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 43 160 V dc 75W

    TRACO POWER
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP-75WI●コード番号:198-4633アズワン品番65-7221-54
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4976アズワン品番65-7225-73
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-3976アズワン品番65-7218-67
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 18 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 18 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4951アズワン品番65-7225-95
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタ
    仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40H●コード番号:201-0072アズワン品番65-7216-08
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    139,800税込153,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mm●コード番号:189-4998アズワン品番65-7226-45
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407アズワン品番65-7216-63
  • DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 20W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長に
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9471アズワン品番65-7218-97
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
    仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:600mA●シリーズ:TSR 0.6-4890WIアズワン品番65-7224-05
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WIアズワン品番65-7224-62
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1.5A 1セット 100個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:1.5A●定格電力:7.5Wアズワン品番65-7216-96
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入

    TRACO POWER
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3Wアズワン品番65-7217-93
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1.5A 1セット 100個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1.5A 1セット 100個入

    TRACO POWER
    69,980税込76,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7217-65
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WIアズワン品番65-7224-04
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-88
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入

    TRACO POWER
    77,980税込85,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12Wアズワン品番65-7217-33
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
    仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3gアズワン品番65-7217-92
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
  • 組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W

    TRACO POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →
    仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
    仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-73
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 4.34 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco +/-15 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
    仕様●出力電圧:5 V dc, 15 V dc●出力電流:4.34 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-24
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
    仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco +/-12 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:5.42 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V dc, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-21
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W

    TRACO POWER
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Traco 48 V TPP 025 シリーズ、27 W 出力、AC/DC 密閉型電源です。コスト重視の幅広い用途向けに設計されています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。ねじ Terminal Block を備えたコンパクトな金属製ケースです ユニバーサル入力: 85-264 V ac 短絡 / 過電圧保護 国際安全
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:570mA●定格電力:27W●出力数:1●入力電圧:88 264 V ac, 125 375 V dc●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-88
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W

    TRACO POWER
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 0.7 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:79mm●幅:51mm●奥行き:29mm●重量:165g●効率:85%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-39
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 2A 30W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-22
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W

    TRACO POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:10A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac●パッケージタイプ:カバー付●長さ:160mm●幅:98.3mm●奥行き:38mm●重量:625g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7215-53
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 V TMLM 05 シリーズ、5 W の出力電力、AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 / 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 V ac、47440 Hz
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:420mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:90 264V ac●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-21
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 36 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-11
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 9 → 18 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-46
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 36 →、75 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7219-79
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 18 → 75 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-07
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 18 → 36 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 18 → 36 V dc 4W

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-36
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 9.6 → 14.4 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 9.6 → 14.4 V dc 1W

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5 Vdc Output 1: -5 Vdc●出力電圧調整範囲:5 Vdc -5 Vdc●入力電圧範囲:9.6 → 14.4 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7222-34
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 5個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 5個入

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●出力電圧:Output 1: 5 Vdc Output 1: -5 Vdc●出力電圧調整範囲:5 Vdc -5 Vdc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7221-60
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 5 Vdc Output 1: -5 Vdc●出力電圧調整範囲:5 Vdc -5 Vdc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7219-36