カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • Igus(イグス)(408)
  • Panasonic(パナソニック)(221)
  • エスコ(123)
  • BOURNS(109)
  • RS PRO(98)
  • XP POWER(95)
  • 未来工業(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • フエニックス・コンタクト(46)
  • cotta(41)
  • VISHAY(40)
  • マキシンコー(33)
  • 高田ベッド製作所(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • NORGREN(30)
  • SIEMENS(27)
  • アズワン(24)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70型」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W TMP 30215CTRACO POWER
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 30W出力数 = 2入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 1000 mA @ 15 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512TRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 2.8 A, 250 mA定格電力 = 20W出力数 = 3入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%重量 = 110g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2421WITRACO POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = ±4.95 V dc, ±5.05Vdcパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2423TRACO POWER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.8A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 50.8mmシリーズ = TEN 40ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, TEM 3-0511N TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, TEM 3-0511NTRACO POWER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 3W入力電圧公称 5 dc出力電流 600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 10mmシリーズ TEM 3Nロードレギュレーション ±0.5%効率 70%EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2411WITRACO POWER
81,980税込90,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2.95A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 15WI最低温度 = -40℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2423WITRACO POWER
84,980税込93,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 15WI最高温度 = +85℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2423WITRACO POWER
3,698税込4,068
1個
予約販売
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = ±14.85 V dc, ±15.15Vdcパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2410WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2410WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 700mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01効率 = 77%TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411TRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 8A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 2 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 40ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 15W, TEN 15-4811WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 15W, TEN 15-4811WITRACO POWER
81,980税込90,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 2.95A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 25.4mmシリーズ = TEN 15WI最低温度 = -40℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1210 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1210TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24, PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10mmシリーズ = TEL 5ロードレギュレーション = ±1%最高温度 = +85℃EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TDN 3-4811WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TDN 3-4811WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2412WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2412WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2412WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2412WITRACO POWER
81,980税込90,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 15WI最高温度 = +85℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TDN 3-1212WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TDN 3-1212WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 24Vdc●出力電圧調整範囲:24Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9798アズワン品番65-7221-78
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 9 → 18 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 9 → 18 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9794アズワン品番65-7221-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 9 → 36 V dc 4WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大83%の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 2: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc Output 2: -12 Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9824アズワン品番65-7221-97
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 15WTRACO POWER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●コード番号:186-0242アズワン品番65-7222-93
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10WTRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0049アズワン品番65-7216-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0052アズワン品番65-7215-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大83%の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 24 Vdc●出力電圧調整範囲:24 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9846アズワン品番65-7222-12
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 15WTRACO POWER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3.4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:86%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:186-0227アズワン品番65-7223-21
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212EN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212ENTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズTMV EN定格電力(W)1出力電圧(V)12dc出力電流(mA)80入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 超で1 あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 )による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリですパッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc出力数1
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco24/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-93
組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 65WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco15/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●シリーズ:TPP●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:4.34 A, 8 A, 85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-71
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 9 → 36 V dc 4WTRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
TRACOPOWERTMR4WIは、入力電圧範囲が4:1の安定化4WDC/DCコンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600VdcのI/O絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトなSIP-8パッケージに収納されています。4Wコンバータであるこのシリーズは、より一般的な3/6Wコンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3Wコンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5/6Wコンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ4:1のワイド入力電圧範囲使用温度範囲:-40→+70℃(ディレーティングなし最大83%の高効率I/O絶縁:1600Vdc短絡及び過負荷から保護します完全調整型出力リモートオン/オフ制御3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 2: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc Output 2: -15 Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV DEN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV DENTRACO POWER
19,980税込21,978
1セット(10個)
5日以内出荷
出力電圧(V)5dc仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)200効率65%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WISMTRACO POWER
29,980税込32,978
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様Traco SMD 2 W DC-DCコンバータ - TMR 2WISMシリーズ. TRACO POWER社の2W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 2シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大70 ℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV ENTRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 650mA 15W TMP 15212C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 650mA 15W TMP 15212CTRACO POWER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 650mA定格電力 = 15W出力数 = 2入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm奥行き = 23.3mmシリーズ = TMP%最高温度 = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 667mA 20W TML 20215 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 667mA 20W TML 20215TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 667mA定格電力 = 20W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%重量 = 110gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105TRACO POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 4A定格電力 = 20W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc出力電流 = 3 A, 500mA定格電力 = 30W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%最高温度 = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.67A定格電力 = 20W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2423TRACO POWER
31,980税込35,178
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24, PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 32mmシリーズ = TEL 5ロードレギュレーション = ±2%最低温度 = -40℃EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2411WITRACO POWER
33,980税込37,378
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら