TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 9V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 110mA実装タイプ 表面実装出力数 1出力電圧調整範囲 -20 +10%パッケージ SMD絶縁電圧 1kV dc幅 8mmシリーズ TSMロードレギュレーション 0.01効率 0.78℃Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置