カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • リンナイ(22)
  • 住友重機械工業(21)
  • PEPPERL+FUCHS(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • CKD(7)
  • TRUSCO(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • 日東工業(5)
  • ブルークロス(5)
  • 未来工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • Festo(4)
  • アズワン(3)
  • KVK(3)
  • 国華電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EP-200」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200WTRACO POWER
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRTRACO POWER
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMFTRACO POWER
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)12dc取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり